※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
MSUA/MDSUA - ロータリテーブル/ベーンタイプ:高精度形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
90°
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:97 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(Z) グロメット・リード線 5m
注文コード
68155554
品番
MDSUA1-90S-97Z
参考基準価格(税別)
¥37,730
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
90°
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ベーン形式
(S) シングルベーン
接続ポート位置
(-) ボディ側面
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:97 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(Z) グロメット・リード線 5m