三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付 40形 150幅 一般 逆富士 固定出力タイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68155562
品番
MY-V425330/L AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,200
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
定格電圧(V)
AC100〜242
セット内容
(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU42533L AHTN
消費電力(W)
16.7
色温度(K)
3000
光源色
電球色
定格
固定出力・段調光機能付
光束(Lm)
2230
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
2500
明るさ
FHF32形×1灯器具 定格出力相当
ビーム角度(°)
A:118、B:109
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68155562
MY-V425330/L AHTN
18804400
MY-V425430/LAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ
三菱電機
1セット
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68155562
MY-V425330/L AHTN
20109455
MY-V425430/L AHTN
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 150幅 一般タイプ
三菱電機
1組
¥
7,798
税込
¥
8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)