三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付 40形 150幅 一般 逆富士 固定出力タイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68155578
品番
MY-V440330/L AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,500
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
埃やすす汚れを防ぐ防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」をライトユニットに採用
定格電圧(V)
AC100〜242
セット内容
(器具本体)EL-LHV41500、(ライトユニット)EL-LU44033L AHTN
消費電力(W)
24.9
色温度(K)
3000
光源色
電球色
定格
固定出力・段調光機能付
光束(Lm)
3520
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
4000
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
ビーム角度(°)
A:118、B:109
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68155578
MY-V440330/L AHTN
18804759
MY-V440430/LAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ
三菱電機
1セット
¥
8,698
税込
¥
9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)