AZ-1230 低発塵クリーンワーク 長袖ブルゾン(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 サックス サイズ5L 注文コード68155631 品番AZ1230
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。
精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適

サックス サイズ5L 仕様ドルフィンカット、肘部タック有り、両脇ターンポケット、内ポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖) 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック) 胸囲(cm)144 混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル55) 肩幅(cm)57 袖丈(cm)60 着丈(cm)73 JIS規格JIS T8118適合 生地リサイクルポプリン 色番007 生地性能帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする