※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
MSUB/MDSUB - ロータリテーブル/ベーンタイプ:基本形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
90°
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:S9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m
注文コード
68155649
品番
MDSUB1-90S-S9PVL
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
90°
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ベーン形式
(S) シングルベーン
接続ポート位置
(-) ボディ側面
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:S9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m