三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形直付形230幅逆富士タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68155876
品番
MY-V440331/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,700
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
セット内容
(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU44033N AHTN
消費電力(W)
24.9
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
4000
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
4000
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
ビーム角度(°)
A:118、B:109
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68155876
MY-V440331/N AHTN
18809695
MY-V440431/NAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ
三菱電機
1セット
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)