三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
40形直付形230幅逆富士タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68155928
品番
MY-V425331/L AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,400
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
セット内容
(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU42533L AHTN
消費電力(W)
16.7
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光束(Lm)
2230
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)
2500
明るさ
FHF32形×1灯器具 定格出力相当
ビーム角度(°)
A:118、B:109
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68155928
MY-V425331/L AHTN
18809318
MY-V425431/LAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ
三菱電機
1セット
¥
9,598
税込
¥
10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)