フロンケミカル
フロンケミカルの 内装商品
フロンケミカルの 補強金具
フロンケミカルの フラットタイプ
フッ素樹脂 NRシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適用チューブ外径(Φ)mm:3/8●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ)mm:8●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム
注文コード
68156176
品番
NR1648-013
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
配管方向・角度が自由にセット可能
めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
仕様
●適用チューブ外径(Φ)mm:3/8●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ)mm:8●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴム
アズワン品番
65-9405-25