三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 直付形 笠付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68156332
品番
MY-H450330/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,600
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
セット内容
(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU45033N AHTN
消費電力(W)
32.5
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
5090
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
ビーム角度(°)
A:115/B:110
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85