アズワン
アズワンの 事務用品
アズワンの その他医療事務用品
壁面収納庫 D450用 アジャスターベース HOS-Bシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68156377
品番
HOS-B-B
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,139
販売価格(税別)
¥
6,490
バスケットに入れる
HOS壁面収納庫D450専用のアジャスター付きベースです。
仕様
●外寸法(W×D×H)mm:900×410×60〜75●材質:スチール●重量(kg):3.3●色:ブラック●生産国:日本
アズワン品番
65-9405-83