三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 直付形 笠付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68156384
品番
MY-H430330/L AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,300
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
セット内容
(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU43033L AHTN
消費電力(W)
21
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2640
明るさ(Lm)
3200
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当
ビーム角度(°)
A:115/B:110
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68156384
MY-H430330/L AHTN
18816808
MY-H430430/LAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ
三菱電機
1セット
¥
9,598
税込
¥
10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)