三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト 直付形 笠付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68156427
品番
MY-H420330/L AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,300
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
セット内容
(器具本体)EL-LHH41500、(ライトユニット)EL-LU42033L AHTN
消費電力(W)
13.6
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1700
明るさ(Lm)
2000
明るさ
FLR40形×1灯器具 節電タイプ
ビーム角度(°)
A:115/B:110
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68156427
MY-H420330/L AHTN
18816659
MY-H420430/LAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ
三菱電機
1セット
¥
8,798
税込
¥
9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)