40形直付形笠付タイププルスイッチ付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68156454 品番MY-H450330S/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,600
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 セット内容(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU45033N AHTN 消費電力(W)32.5 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5090 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 ビーム角度(°)A:115° B:110° グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68156436
2019-10-13
用途:
蛍光灯交換
倉本杓子工場 様

取り付けは、普通です。ただ、プルスイッチがパナソニックの様にセンターではなく横からなのは、いちいち横に力がかかるので個人的には、パナソニックがイイですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする