40形直付形笠付タイププルスイッチ付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68156497 品番MY-H470330S/L AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,600
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 セット内容(器具本体)EL-LHH41501、(ライトユニット)EL-LU47033L AHTN 消費電力(W)43 定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)3000 光源色電球色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5950 明るさ(Lm)6900 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 ビーム角度(°)A:115° B:110° グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68156497 MY-H470330S/L AHTN 18818908 MY-H470430S/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68156436
2019-10-13
用途:
蛍光灯交換
倉本杓子工場 様

取り付けは、普通です。ただ、プルスイッチがパナソニックの様にセンターではなく横からなのは、いちいち横に力がかかるので個人的には、パナソニックがイイですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする