三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
20形直付形笠付タイププルスイッチ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68157023
品番
MY-H208230S/L AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100〜242
セット内容
(器具本体)EL-LHH21501、(ライトユニット)EL-LU20823L AHTN
消費電力(W)
5.8
定格
固定出力・段調光機能付
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
660
明るさ(Lm)
800
明るさ
FLR20形×1灯器具 相当
ビーム角度(°)
A:115° B:110°
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68157023
MY-H208230S/L AHTN
20109069
MY-H208430S/L AHTN
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ
三菱電機
1組
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)