丸三
丸三の ロープ、ヒモ
丸三の ビニロンロープ
ビニロンロープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
68157513
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
合成繊維でできており、強度・耐久性に優れ、大変使いやすい万能タイプのロープです。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
50
材質
ビニロン
色
白
質量(kg)
約1.1
種類
3ツ打
包装形態
小巻(PPバンド止め)
用途
農林畜産業・漁業・建築や遊具への使用にも適します。