※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1袋(100個)
仕様●固定時内径(Φmm):6●適用ビス:M4●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分
注文コード68157716
品番MCXRAB-4N-BLU
参考基準価格(税別)¥6,370
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。
結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。