※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンクリップ ビス止めタイプ 100個入 MCXRABシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様●固定時内径(Φmm):7.5●適用ビス:M4●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分 注文コード68157725 品番MCXRAB-5N-BLU
参考基準価格(税別)¥6,590 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。
結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。

仕様●固定時内径(Φmm):7.5●適用ビス:M4●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分 アズワン品番65-9538-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする