バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
スラブ電気泳動装置 BEシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68157795
品番
BE-122G
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
プレキャストゲル(バイオクラフト製)も使用可能
ローコスト・シンプル設計
クリップタイプ
自作ゲル用セット付(スラブコウム12W)。スラブゲル2枚用。
仕様
●ゲルサイズ(mm):幅138×最大泳動距離120×厚1●プレートサイズ(mm):幅160×高160●外寸(mm):幅178×奥行153×高175●バッファー量(mL):820●重量(g):910
アズワン品番
65-9539-79