SUN UP
SUN UPの ドライバー/ビット
SUN UPの ビット
SUN UPの ビットセット
ショートドリル 特殊刃 2本セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
仕様
●六角軸:6.35mm●使用電動工具:充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー●材質:ドリル刃/ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2)、六角軸/炭素鋼(S45C)●硬度:ドリル刃/HRC63±1表面処理、ドリル刃/チタンコーティング、六角軸/ニッケルメッキ●ドリル刃のサイズ:ドリル径/3.0mm、ドリル長/15mm
注文コード
68157820
品番
-
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!ショートドリルの2本組です!
穴あけ後のバリが出にくい!
短いからブレにくい!
仕様
●六角軸:6.35mm●使用電動工具:充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー●材質:ドリル刃/ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2)、六角軸/炭素鋼(S45C)●硬度:ドリル刃/HRC63±1表面処理、ドリル刃/チタンコーティング、六角軸/ニッケルメッキ●ドリル刃のサイズ:ドリル径/3.0mm、ドリル長/15mm
アズワン品番
65-9540-99