ショートドリル 特殊刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●六角軸:6.35mm●使用電動工具:充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー●材質:ドリル刃/ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2)、六角軸/炭素鋼(S45C)●硬度:ドリル刃/HRC63±1表面処理、ドリル刃/チタンコーティング、六角軸/ニッケルメッキ●ドリル刃のサイズ:ドリル径/13.0mm、ドリル長/25mm 注文コード68157874 品番-
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

鉄・ステンレス・アルミ・銅の穴あけに!!
穴あけ後のバリが出にくい!
短いからブレにくい!

仕様●六角軸:6.35mm●使用電動工具:充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー●材質:ドリル刃/ハイス鋼(高速度鋼HSS-M2)、六角軸/炭素鋼(S45C)●硬度:ドリル刃/HRC63±1表面処理、ドリル刃/チタンコーティング、六角軸/ニッケルメッキ●ドリル刃のサイズ:ドリル径/13.0mm、ドリル長/25mm アズワン品番65-9541-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする