ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの 麻ひも
ジュート麻100M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68158098
品番
M-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
天然素材のジュート麻製荷造り・結束紐。
太さ(Φmm)
約2〜3
長さ(m)
100
材質
麻
色
茶
質量(g)
約240
用途
農園芸用の結束紐に最適。
番手
14番(5本撚り)