曜日別特売
- ストレッチフィルム 司化成 68158737

ストレッチフィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード68158737品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

フィルム厚みが薄いため、使用後の重量が減り、ゴミの削減になります。ハイグレードタイプの為、厚みは薄くても強度はございます。

用途大量のパレット梱包等、ゴミの量を減らしたいシーンに。幅(mm)500長さ(m)500厚さ(μm)12材質ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする