4等級スリング KNB 4Eシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●幅(mm):25●長さ(m):6●基本仕様荷重(kg):1000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 注文コード68158888 品番KNB 4E 25-60
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

KNBWEベルトスリングです。
JIS4等級。
使用限界が判るシグナル付きで安全。
強力ポリエステル原糸使用。
長さのわかるタグ付き。

仕様●幅(mm):25●長さ(m):6●基本仕様荷重(kg):1000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 アズワン品番65-9575-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする