オーエッチ工業
オーエッチ工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
オーエッチ工業の 繊維スリング
オーエッチ工業の アイタイプ繊維スリング
4等級スリング KNB 4Eシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●幅(mm):50●長さ(m):6●基本仕様荷重(kg):2000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形
注文コード
68158906
品番
KNB 4E 50-60
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
KNBWEベルトスリングです。
JIS4等級。
使用限界が判るシグナル付きで安全。
強力ポリエステル原糸使用。
長さのわかるタグ付き。
仕様
●幅(mm):50●長さ(m):6●基本仕様荷重(kg):2000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形
アズワン品番
65-9575-89