4等級スリング KNB 4Eシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●幅(mm):50●長さ(m):1●基本仕様荷重(kg):2000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 注文コード68158924 品番KNB 4E 50-10
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

KNBWEベルトスリングです。
JIS4等級。
使用限界が判るシグナル付きで安全。
強力ポリエステル原糸使用。
長さのわかるタグ付き。

仕様●幅(mm):50●長さ(m):1●基本仕様荷重(kg):2000●JIS:4等級●仕様:両端アイ形 アズワン品番65-9575-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする