アイネット
アイネットの クラフトテープ
クラフトテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68158974
品番
IN5050CR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
段ボール梱包によく使われるテープです。高温時や低温時にも安定した粘着力を発揮します。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
種類
ラミネートタイプ
用途
段ボールケースの封緘や梱包に。
幅(mm)
50
長さ(m)
50