アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(薄地)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
シルバーグレー
サイズ
4L
注文コード
68159077
品番
AZ5325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
色・サイズ
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすさを実感する「ムービンカット」シリーズ。抜群の機能性と着心地。
豊富なカラーと女性用も完備。
色
シルバーグレー
サイズ
4L
仕様
ムービンカット、ペン差し付(左袖・左胸)
種別
長袖シャツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズ
ムービンカットシリーズ
胸囲(cm)
130
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
77
JIS規格
JIS T8118適合
アズワン品番
64-8971-23
生地
バーバリー
色番
003
生地性能
帯電防止
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68159077
AZ5325
58098162
AZ-5325
AZ-5325 ムービンカット 長袖シャツ(年間用)
アイトス
1枚
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました