モリリン
モリリンの ブルーシート・UVシート類
モリリンの UVシート
イメージシート UV 1.8X10M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68159236
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ポリエチレンのクロス地に、UV剤を調合したポリエチレン樹脂をラミネートした高対候性防水シート。
特性
耐UV、耐候、防水
用途
養生、野積み、雨風除け、土木建設業や農林水産業に。長さを必要とする養生にも向いています。
仕様
#4000
形状
折りたたみタイプ
長さ(m)
約10
呼び寸法(縦×横)(m)
約1.8×約10
幅(m)
約1.8
注意
※土のうを設置する際には平テープは必ずシートのハトメを通してください。
※両端のシートの上には必ずシートが乗った状態にして設置してください。
※シートがばたつく恐れがあります。
※土のうの落下には十分注意して設置してください。