曜日別特売
- ワイヤークリップ 電気メッキ 下谷金属 68159622

ワイヤークリップ 電気メッキ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個適合ワイヤ径(Φmm)6ねじ径(W)1/4注文コード68159622品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。

ねじ径(W)1/4適合ワイヤ径(Φmm)6取付個数3取付間隔(cm)5材質マリアブルねじ径1/4表面処理電気メッキ
注意
※鋳物製クリップは重負荷のかかる場合は使用できません。
※重荷重のかかる場合は鍛造製をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 農機具のワイヤー部分の固定
農・林・水産業

適合9㎜でナットが17㎜の商品を探していたが、この商品がまさにぴったりでした

対象商品 : 68159622
2022-01-18
用途: メンテナンス
卸売・小売業

ワイヤーではなく、2本の丸棒を長さ調整しながら直列に繋ぎたくて購入しました。品質や強度に問題なく、しっかりとホールドしてくれています。

対象商品 : 68159604
2020-07-02
用途: ベランダのメンテナンス
不動産業

品質の良い製品。ホームセンターよりも安く購入出来てありがたい。

対象商品 : 68159613
2017-11-15
用途: 施設園芸のワイヤー固定
塩野農園農・林・水産業

商品が届いた時写真よりかなりごつい感じがしましたが、機能的には全く問題がなく使用することができました。追加100個お願いしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする