ワイヤークリップ 電気メッキ

(4件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ワイヤ径(Φmm)8 ねじ径5/16 注文コード68159638 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は適合ワイヤ径・ねじ径など7種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。

適合ワイヤ径(Φmm)8 取付個数4 取付間隔(cm)5 材質マリアブル ねじ径5/16 表面処理電気メッキ
注意
※鋳物製クリップは重負荷のかかる場合は使用できません。
※重荷重のかかる場合は鍛造製をご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
農機具のワイヤー部分の固定
農・林・水産業

適合9oでナットが17oの商品を探していたが、この商品がまさにぴったりでした

対象商品:
68159622
2022-01-18
用途:
メンテナンス
卸売・小売業

ワイヤーではなく、2本の丸棒を長さ調整しながら直列に繋ぎたくて購入しました。品質や強度に問題なく、しっかりとホールドしてくれています。

対象商品:
68159604
2020-07-02
用途:
ベランダのメンテナンス
不動産業

品質の良い製品。ホームセンターよりも安く購入出来てありがたい。

対象商品:
68159613
2017-11-15
用途:
施設園芸のワイヤー固定
塩野農園 様 (農・林・水産業)

商品が届いた時写真よりかなりごつい感じがしましたが、機能的には全く問題がなく使用することができました。追加100個お願いしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする