下谷金属
下谷金属の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
下谷金属の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
下谷金属の ワイヤークリップ
ワイヤークリップ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68159708
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
錆に強い、ステンレス製(SUS304)のワイヤークリップです。
ねじ径
M5
呼び寸法(mm)
5
適合ワイヤ径(Φmm)
6
用途
ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質
ステンレス
質量(g)
25