捻込シャックル クロ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68159805 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

捻じ込み式のシャックルです。

呼び16 長さ(mm)59 質量(g)420 径(Φmm)本体d:16 幅B(mm)32 用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。 使用荷重(tf)0.42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68159796
2023-01-19
用途:
Hi-Lift Jackの顎下へのアイフック吊下げ用
株式会社 久見瀬 外部空間設計事務所 様 (サービス業)

(慌てて手配して、黒メッキと勘違いで注文してしまいましたが…、)

この『捻込シャックル クロ』は、そのまま手で触ると黒く汚れてしまう「表面処理無しの生地(クロ)」です。安価でしたが、濡れると錆びやすかったりするので、メッキ等の表面処理タイフ゜やステンレス製の方が汎用性高いかと想います。

また、加工精度的に、シャックル本体のアイ部の内径側に大きな肉厚のバリがあり、使用前に鉄ヤスリで修正しました。ネジ部も少しシブく…品質が高いとは言えませんでした。
(当方は使い捨てではない用途ですが、仕方ないので大事に使います。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする