曜日別特売
- 捻込シャックル クロ 下谷金属 68159814

捻込シャックル クロ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び19
内容量1個注文コード68159814品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

捻じ込み式のシャックルです。

用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。呼び19長さ(mm)74質量(g)730径(Φmm)本体d:19幅B(mm)38使用荷重(tf)0.73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68159796
2023-01-19
用途: Hi-Lift Jackの顎下へのアイフック吊下げ用
株式会社 久見瀬 外部空間設計事務所サービス業

(慌てて手配して、黒メッキと勘違いで注文してしまいましたが…、)
この『捻込シャックル クロ』は、そのまま手で触ると黒く汚れてしまう「表面処理無しの生地(クロ)」です。安価でしたが、濡れると錆びやすかったりするので、メッキ等の表面処理タイフ゜やステンレス製の方が汎用性高いかと想います。
また、加工精度的に、シャックル本体のアイ部の内径側に大きな肉厚のバリがあり、使用前に鉄ヤスリで修正しました。ネジ部も少しシブく…品質が高いとは言えませんでした。
(当方は使い捨てではない用途ですが、仕方ないので大事に使います。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする