キムテック G3 ステライル ラテックスグローブ 1箱(20ペア×10袋入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10袋×20ペア) 注文コード68159834 品番56844
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特別精製されたナチュラルラバーラテックスで、強度、耐久性および装着性に優れています。
アレルギーの原因となる天然ゴムに含まれている蛋白質の溶出量は、50μg/g以下です。※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。
ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。
18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なく、エンドトキシン値(上限値 20EU/DEVICE)も小さくなっております。
洗浄後、クラス100ク

仕様●サイズ:6.5インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.22mm/手のひら0.20mm/袖0.16mm●材質:ラテックスゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応。●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)や滅菌照射証明書を発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア。●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)」準拠・適合●旧型番:HC1365S アズワン品番65-9619-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする