捻込シャックル 電気メッキ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68159857 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

捻じ込み式のシャックルです。

呼び寸法(mm)12 長さ(mm)46 質量(g)180 径(Φmm)本体径:12 幅B(mm)24 用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。 表面処理電気メッキ 使用荷重(tf)0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする