仕様●サイズ:8.0インチ●全長:305mm●厚み:中指先0.22mm/手のひら0.20mm/袖0.16mm●材質:ラテックスゴム●パウダーフリー●個包装(左右1セット)●クラス10クリーンルーム対応。●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵、エンドトキシンなどのデータ)や滅菌照射証明書を発行可能●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア。●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)」準拠・適合●旧型番:HC1380S
アズワン品番65-9619-20