下谷金属
下谷金属の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
下谷金属の ターンバックル・シャックル
下谷金属の シャックル
捻込シャックル ステンレス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68159902
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
捻じ込み式のシャックルです。
呼び寸法(mm)
8
長さ(mm)
32
質量(g)
64
径(Φmm)
本体径:8
使用荷重(kg)
250
用途
重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。
材質
ステンレス
幅B(mm)
16