IGO
IGOの 使いきり手袋
IGOの 天然ゴム ディスポ手袋
ウェアオンラテックスグローブ 1箱(100枚入) NTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
68159904
品番
NT1000
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ポリコーティング仕様で伸縮性に優れた天然ゴム
仕様
●サイズ:XS●グローブ長さ:230mm●厚み:指先0.13mm/手の甲0.12mm/袖口0.09mm●材質:ラテックスゴム●パウダーフリー●左右兼用●全面エンボス加工●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●食品衛生法適合●ASTM D3578米国イグザムグローブ規格合格
アズワン品番
65-9619-49