捻込シャックル ステンレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68159918 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

捻じ込み式のシャックルです。

呼び寸法(mm)10 長さ(mm)40 質量(g)113 径(Φmm)本体径:10 使用荷重(kg)320 用途重荷物を吊る際の玉掛け作業や連結作業時にワイヤーロープなどの先端に取り付けて使用します。 材質ステンレス 幅B(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする