下谷金属
下谷金属の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
下谷金属の ターンバックル・シャックル
下谷金属の ターンバックル
ターンバックル 両アイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W1/4
注文コード
68159972
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
ねじ径
W1/4
呼び
6
質量(g)
100
穴径(Φmm)
13
寸法L1(mm)
150
用途
ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
破断荷重(t)
0.2
寸法L2(mm)
225