下谷金属
下谷金属の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
下谷金属の ターンバックル・シャックル
下谷金属の ターンバックル
ターンバックル 両アイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68160006
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
ねじ径
W5/8
呼び
16
質量(g)
1130
穴径(Φmm)
24
寸法L1(mm)
345
用途
ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
破断荷重(t)
5.2
寸法L2(mm)
530