曜日別特売
- ターンバックル 両フック 下谷金属 68160015

ターンバックル 両フック

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ径W1/4表面処理電気メッキ注文コード68160015品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。

用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。ねじ径W1/4呼び寸法(mm)6質量(g)70寸法L1(mm)145破断荷重(t)0.15表面処理電気メッキ寸法L2(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-21
用途: コンテナ積込時
株式会社NICE

輸出向けコンテナのワイヤー固定に使用しましたが、200kg商品を2ワイヤーで吊り2個使用しましたが
フック部が開いて落下していました。
破断強度再確認を希望です。
ただ使い方も悪いかもしれません。

2023-02-17
用途: 荷締め

製品写真から黒かと勘違いしたがメッキ無しの素地で錆が浮いている状態だった。私の勘違いではあるがサンプル写真が黒すぎて勘違いしている方がいたら注意。

対象商品 : 68160058
2021-03-30
用途: ロープを引っ張る調整に
電気・ガス・熱供給・水道業

10本買って1か月後に使おうとみると1個フック部分が曲がった不良品が
混ざっていた。検品しているのか分からない商品です。

MonotaROからの回答

この度はご利用ありがとうございます。メーカーと情報共有致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする