下谷金属
下谷金属の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
下谷金属の 吊具
下谷金属の 吊具用シンブル
シンブル Aタイプ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68160182
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。錆に強いステンレス製(SUS-304)
寸法L(mm)
48
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
10
寸法D1(mm)
22
適合ロープ径(Φmm)
8
用途
ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
材質
ステンレス
種類
シンブル