洗える枕 リラクフィット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:30×50×8cm●中材:ポリエチレン100%●中材カバー:綿100%(オーガニックコットン100%)●カバー:タオル地/綿100%(オーガニックコットン100%)●スナップ5ヵ所●カラー:キナリ●日本製●本体:手洗い/カバー:洗濯機ネット●※熱に弱いため、湯たんぽや電気毛布などの高温になる暖房器具との併用はお避け下さい。 注文コード68160647 品番-
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

体格も寝姿勢も好みも人それぞれだから、ひとりひとりの個性に合わせてやさしく&しっかりと頭を支えてリラックスした自然な寝姿勢にフィットする新素材の枕です。
肌に直接触れる部分はハートの定番、有機タオル生地を使用し、着け外し簡単なスナップボタン付き。
中材カバーはハートの定番オーガニック生地使用、ハートのオーガニック認定工場でひとつひとつ丁寧に作られています。
中材のポリエチレンは安心安全素材。ホコリやダニが増えない構造で湿気・空気を通し、熱がこもらず蒸れ知らずで、丸ごと洗えていつでも清潔で
「エアー」は高さのアレンジができ、コンパクトでちょうど良いサイズです。ソフトなクッション性で、2枚重ねの中材(4cm厚の中材2枚がセット)。幼時〜小柄な人(1枚で)/上向き寝の人/低めの枕が好きな人/年齢問わず女性に選ばれています。

仕様●サイズ:30×50×8cm●中材:ポリエチレン100%●中材カバー:綿100%(オーガニックコットン100%)●カバー:タオル地/綿100%(オーガニックコットン100%)●スナップ5ヵ所●カラー:キナリ●日本製●本体:手洗い/カバー:洗濯機ネット●※熱に弱いため、湯たんぽや電気毛布などの高温になる暖房器具との併用はお避け下さい。 アズワン品番65-9623-38
注意
※熱に弱いため、湯たんぽや電気毛布などの高温になる暖房器具との併用はお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする