裏フリースブルゾン 755-1

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 チャコール サイズ3L 注文コード68162377 品番7551
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
チャコール サイズ3L シリーズ755シリーズ 混率(%)210Tマイクロタフタ、ポリエステル100(裏)フリース 仕様胸ファスナーポケット、内ポケット 種別ブルゾン 胸囲(cm)133 着丈(cm)72 裄丈(cm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-07
用途:
バイクで使用
αAUTO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段の割に暴風効果あり、難を言えば袖口もう少し余裕が有ればなを良しですね!コストパフォーマンスの良いと思います!

2025-12-14
用途:
作業

サイズ表記と一般サイズにより判断はしない方が良い。サイズ表記と実際サイズは誤差があり丈、胴サイズ日本基準ではないです小さいです。

2025-03-29
用途:
普通の上着として
その他業種

仕事場や家庭で着ています。 暖かいし(少し気温が上がる(外気温15度ぐらい)と汗をわずかに書くぐらい)、着心地もいいのですが、横のポケットが浅くスマホも入らないので、そこだけが気になります。 また、これでそこそこの寒さでも、バイクに乗れるのでポケットの件以外は大変満足しています。
 商品を改良する時があれば、もう少しポケットを深くしてくれるか、胸ポケットのようにチャックをつけてくれると助かります。

対象商品:
68162307
2024-01-25
用途:
暖かい
エルメックツチダ 様

暖かそうなので購入しました。前回は黒がなかったので今回黒購入出来て良かったです。

対象商品:
68162194
2024-01-11
用途:
部屋着として
その他業種

中は薄いフリースで温かい 外は風を通さない素材です
寒い日に庭に出てもこれを着てれば一仕事出来助かっています

対象商品:
68162255
2023-11-22
用途:
野良仕事
黒沢農業 様 (農・林・水産業)

値段の割に作りは良いと思います。秋にはちょっと厚手すぎでした。真冬の日中作業にちょうど良さそうなので使ってみようと思います。

対象商品:
68162368
2023-01-29
用途:
自動車整備

購入するまで不安でしたが、サイズもピッタリで気に入っています。チャックもしっかりしていて申し分ありません。薄いですがある程度寒さをしのげます。
通常はLサイズをチョイスしますが、
今回はLLを購入、ピッタリ!色もOK!

1人が参考にしています
対象商品:
68162176
2023-01-15
用途:
屋外作業時

建設業ですが狭い所に腕を差し込む作業があるので、上っ張りはヤッケでしたが昨今の寒空ではさすがに冷えますので、温かそうなこちらを買いました。袖周りがぶわぶわしてると作業時に引っかかるのでタイトな感じを望んでおりましたが、それなりにふくらみがありますがまぁまぁ許容範囲内で温かさはヤッケとは比べ物にならないほど良いので満足しております。サイズ感は丁度いいですが下に着こむ方はもう1サイズ上のものの方が良いかと思います。分かっていたことですがフードがあればよかったなぁと思ってやや満足としましたがこのお値段だと欲張りですかね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする