長袖シャツ 521-6

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68166263 品番 5216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

ルックスとコストパフォーマンスを兼ね備えたワークウェア。
涼感アップのメッシュ構造で現場のワーカーを快適サポート。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ベージュ サイズL シリーズ521シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様左袖ペン差し、脇メッシュ、背中メッシュ 種別長袖シャツ 胸囲(cm)113 肩幅(cm)47 袖丈(cm)61 着丈(cm)75 名入れ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-20
用途:
農業

生地は発刊姓がよく着心地が良いです サイズをワンサイズ間違って注文したのでよく確認してから注文した方が良いかも

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする