AZ5367 AZ-5367 エコT/Cマルチワーク 長袖サマースモック(春夏用) アイトス 68167346

AZ-5367 エコT/Cマルチワーク 長袖サマースモック(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズM
内容量1枚注文コード68167346品番AZ5367
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

幅広い汎用性。「スイングスリーブ」で腕や肩の動きが驚異的に向上。

ロイヤルブルーサイズM仕様ボックスプリーツ、左右ポケット種別長袖スモック材質ボタン/糸付ボタン、内ポケットファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)シリーズエコ交織マルチワークシリーズ胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)肩幅(cm)40袖丈(cm)54着丈(cm)68JIS規格JIS T8118適合生地フルペット強撚トロピカル色番006グリーン購入法適合生地性能帯電防止
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする