SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
1000
チューブ内径(Φmm)
100
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
68169283
品番
MDWBB100-1000
参考基準価格(税別)
¥120,730
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
1553
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
1000
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
チューブ内径(Φmm)
100
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
-
ロッド先端金具
(-) なし
揺動受け金具
-
作動方式
複動・片ロッド
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200