色エメラルドグリーン
サイズ6L
仕様スイングスリーブ、両脇ターンポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
シリーズエコ交織マルチワークシリーズ
エコマーク認定認定
胸囲(cm)152
混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
着丈(cm)74
裄丈(cm)61
アズワン品番64-4896-85
生地フルペット強撚トロピカル
色番024
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
名入れ可
エコマーク認定番号17103009